Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, SmCo5, ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 085928 6
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 8 N
6 mm
Aukštis 20 mm
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje 10 mm
Magnetinės šerdies medžiaga SmCo5
Paviršiaus medžiaga nikelis
maksimalus atsparumas temperatūrai 200 °C
Produkto rūšis Cilindrinis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085928 6
EAN / GTIN 2050000964855
Gamintojo numeris E750

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas susu 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.
  • Pritaikymo tolerancija pagal išorės ⌀ h6.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
  • Magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo5).

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį