Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis 6 mm

Prekės Nr.: 085925 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 2 N
6 mm
Aukštis 10 mm
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje 2 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai 220 °C
Produkto rūšis Cilindrinis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085925 6
EAN / GTIN 2050000964800
Gamintojo numeris E730

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AINiCo.
  • Pritaikymo tolerancija pagal išorės ⌀ h6.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį