Kodinė spyna, Korpuso ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 085885 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 830 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 30 mm
Lankelio ⌀ 5 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
kodus galima pasikeisti ne
skaičių deriniai pasirenkami individualiai taip
tinka apyraktėms ne
Raktų skaičius 0
skaičių ratukų kiekis 3
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085885 30
EAN / GTIN 4045197557056
Gamintojo numeris 085885 30
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas. Skaičių deriniai pasirenkami individualiai.
Su 3 skaičių ratukais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį