Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su 2 raktais 40 mm

Prekės Nr.: 085866 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 40 mm
Lankelio ⌀ 6 mm
Lankelio aukštis viduje 65 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris
lankelio medžiaga Plienas
Užraktas su skirtingais raktais
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
tinka apyraktėms ne
aukštas lankelis taip
grūdintas lankelis taip
rakto skylutė uždengta ne
Spynų kiekis 1
Raktų skaičius 2
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085866 40
EAN / GTIN 4003482336809
Gamintojo numeris 222HB 40 65

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas su grūdintu plieniniu lankeliu.
Su itin dideliu lankeliu.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį