Cilindrinė spyna, standartinė su 2 raktais 30 mm

Prekės Nr.: 085860 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
800 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Korpuso ⌀ 30 mm
    Lankelio ⌀ 5 mm
    Korpuso medžiaga Žalvaris
    lankelio medžiaga Plienas
    Užraktas su skirtingais raktais
    gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
    tinka apyraktėms ne
    grūdintas lankelis taip
    Spynų kiekis 1
    Raktų skaičius 2
    Produkto rūšis Pakabinama spyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085860 30
    EAN / GTIN 4003482030004
    Gamintojo numeris 222/30

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas žalvario korpusas su grūdintu plieniniu lankeliu.

    Funkcija:

    Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

    Tiekiama:

    Pakabinama spyna su 2 raktais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį