Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 50 mm

Prekės Nr.: 085832 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lankelio ⌀ 8 mm
    Rėmelio aukštis 57 mm
    Lanko plotis 25,5 mm
    Bendras aukštis 107,5 mm
    Korpuso medžiaga žalvaris
    lankelio medžiaga Nerūdijantysis plienas
    nerūdijantis taip
    skaičių deriniai pasirenkami individualiai taip
    muitinės pareigūnai gali tikrinti bagažą nepažeisdami spynos (TSA kontrolė) ne
    Spynų kiekis 1
    skaičių ratukų kiekis 4
    Produkto rūšis Pakabinama spyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085832 50
    EAN / GTIN 4003482374917
    Gamintojo numeris 99 NI 50 HB 65 SB

    Aprašymas

    Modelis:

    Korpusas Nr. 99 sudarytas iš masyvaus nustatymo žiedo. Lankelis pagamintas iš nerūdijančiojo plieno ir papildomai pritvirtintas.
    Papildomai pritvirtinamas kombinuota kodinė spyna su keturiais skaičių ratais: prieš įvedant kodą, jį pirmiausia reikia suaktyvinti raktu.
    Galite pasirinkti individualiai ir bet kada pakeisti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį