Pakabinama spyna, cinkuota su 2 raktais 394

Prekės Nr.: 085822 394
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 45 mm
Lankelio ⌀ 6,5 mm
Užraktas su skirtingais raktais
rakto skylutė uždengta taip
Spynų kiekis 1
Raktų skaičius 2
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085822 394
EAN / GTIN 4003482007402
Gamintojo numeris 394 45

Aprašymas

Modelis:

Patikima spyna su laikikliais, korpusas cinkuotas, atsparus oro poveikiui.
Su žalvarine raktų skylute.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį