Precizinė cilindrinė spyna be apyraktės 45 mm

Prekės Nr.: 085816 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 45 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris, nikeliuotas
Lankelio ⌀ 6 mm
lankelio medžiaga Plienas
grūdintas lankelis taip
lankelis su dvigubu užraktu taip
užrakto tipas Cilindrinė spyna
Kodo ratas HO 001–200 arba rakinamos įrangos užrakto kodas
gali būti rakinamos įrangos dalimi taip
tinka apyraktėms taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Gamintojo numeris 504604 C

Aprašymas

Modelis:

Precizinė cilindrinė spyna, nikeliuotas žalvario korpusas, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse. Su integruota apyrakte Nr. 950050 (nėra dyd. Nr. 085816) individualiam pritaikymui / integravimui į jau turimą užraktų sistemą DOM. Pagal poreikius galima užsisakyti modelį su apyrakte Nr. 950050

Pastaba:

Apyraktės individualiam pritaikymui žr. Nr. 950050 ir Nr. 950072, 3-iojo katalogo tomo 95-ajame skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį