Precizinė cilindrinė spyna su apyrakte ir 2 raktais 45 mm

Prekės Nr.: 085814 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Korpuso ⌀ 45 mm
    Lankelio ⌀ 6 mm
    Korpuso medžiaga Žalvaris, nikeliuotas
    lankelio medžiaga Plienas
    užrakto tipas Cilindrinė spyna
    Užraktas su skirtingais raktais
    gali būti rakinamos įrangos dalimi taip
    tinka apyraktėms taip
    grūdintas lankelis taip
    lankelis su dvigubu užraktu taip
    Kodo ratas HO 001–200
    Tiekiama be apyraktės ne
    Spynų kiekis 1
    Raktų skaičius 2
    Produkto rūšis Pakabinama spyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085814 45
    EAN / GTIN 2050000971952
    Gamintojo numeris 503910 637790 0001

    Aprašymas

    Modelis:

    Precizinė cilindrinė spyna, nikeliuotas žalvario korpusas, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse. Su integruota apyrakte Nr. 950050 (nėra dyd. Nr. 085816) individualiam pritaikymui / integravimui į jau turimą užraktų sistemą DOM. Pagal poreikius galima užsisakyti modelį su apyrakte Nr. 950050

    Pastaba:

    Apyraktės individualiam pritaikymui žr. Nr. 950050 ir Nr. 950072, 3-iojo katalogo tomo 95-ajame skyriuje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį