{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | mini 120/100 STATION | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; Ethernet | |
Šrifto aukštis | 1 mm - 99,9 mm | |
maksimalus ženklinimo plotis | 120 mm | |
maksimalus ženklinimo aukštis | 100 mm | |
maksimalus ženklinimo gylis | 5 mm | |
Šriftas | Vidutinis šriftas | |
Šrifto ženklai | 0-9; Aa-Zz; Skyrybos ženklai | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Produkto rūšis | Adatinis ženklintuvas |
Produkto numeris | 085756 STATION | |
Gamintojo numeris | 518030999 |