Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 85/45 akumuliatorinis 2X4 Ah

Prekės Nr.: 085755 2X4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sąsaja USB sąsaja
    Šrifto aukštis 1 mm - 10 mm
    maksimalus ženklinimo plotis 85 mm
    maksimalus ženklinimo aukštis 45 mm
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
    Nominalioji įtampa 18 V
    Produkto rūšis Adatinis ženklintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085755 2X4

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
    • Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
    • Paprasta, intuityvi programinė įranga su slaptažodžių apsauga ir pertvarkytas parametrų ekranas, skirtas greitai suprasti kiekvieną programos eilutę.
    • Didelis 4,3 colių spalvotas ekranas.
    • Naujausia procesoriaus technologija sklandžiam meniu naršymui ir labai trumpam paleidimo laikui (paleidimo laikas).
    • 1:1 ženklinamo lauko peržiūra ekrane.
    • Korpusas iš patvaraus ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.
    • Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
    • Šriftas: taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
    • Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
    • Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
    Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema su integruota klaviatūra ir dideliu 4,3 colių spalvotu LC ekranu.
    • Su HPGL paketu (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
    • Su Komfort paketu (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir kt.)
    • Vidinė atmintis daugybei ženklinimo duomenų, šriftų ir logotipų.
    • Galima pasirinkti iš 15 kalbų.

    Žymėjimo laukas: 85 × 45 mm.

    Tiekiama:

    Su papildoma įranga, kietlydinio ženklinimo adata 90°. Reguliavimo laikiklis su neslystančiu apvalkalu, montavimo matuoklis ir nešiojimo dėklas, 2 × 18V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.

    Pastaba:

    Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį