Mini graviravimo prietaisas 150 mm

Prekės Nr.: 085725 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 225 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Baterijų kiekis 2
    Maitinimas Baterijos
    Deimantinio smaigalio ⌀ 1 mm
    Įrankio koto ⌀ 2,35 mm
    Korpuso ilgis 150 mm
    Įmontuotų baterijų Nr. 081556 LR3
    Sraigto sūkių skaičius 12 000 min-1
    Produkto rūšis Graviruoklis / graviravimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085725 150
    EAN / GTIN 4045197680105
    Gamintojo numeris E-504(S)

    Aprašymas

    Modelis:

    Paprastam įvairių paviršių, kaip pvz.: metalo, stiklo, keramikos graviravimui.

    Tiekiama:

    Su dėklu, 2 baterijomis AAA (LR3), lenktu atsuktuvu.