Elektrinis graviravimo prietaisas

Prekės Nr.: 085701
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Graviruoklis / graviravimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085701
EAN / GTIN 3660447105491
Gamintojo numeris 50431700
Manufacturer LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Patogiai suformuotas plastikinis korpusas, elektrinė pavara, veikianti pagal svyruojančių inkarų sistemą (230 V, 50/60 Hz); su dviguba izoliacija, nereikia techninės priežiūros. Maksimalus žingsnio ilgis 3 mm (smūgio stiprumas) laipsniškai reguliuojamas ir tiksliai pritaikomas.

Paskirtis:

Švariam žymėjimui, užrašams bei graviravimui ant visų metalų, maks. HR60, stiklo, plastiko, akmens, medienos, odos ir pan.

Tiekiama:

Su
1 deimantiniu raižikliu Nr. 08 085705, 1 kietlydinio raižikliu Nr. 085706 5706, 2 modeliavimo galąstuvais, 1 galąstuvo adapteriu, 1 plastikiniu dėklu.

Pastaba:

Priedai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį