Etikečių spausdintuvas LabelWriter LW550

Prekės Nr.: 085505 LW550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsaja USB sąsaja
Tipas LW550
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ilgis 270 mm
Plotis 140 mm
Aukštis 160 mm
Produkto rūšis Ženklintuvas
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229

Aprašymas

Modelis:

Lengvai valdomas stalinis prietaisas, skirtas greitam (62 etiketė per minutę) ir paprastam adresų, siuntų, aplankų, vardų, CD / DVD ir daugelio kitų etikečių spausdinimui. Ryškus terminis tiesioginis spausdinimas. Raiška 300×300 dpi.
  • Etiketėms iki maks. 61 mm pločio.
  • Suderinamas su PC ir Mac, USB sąsaja, adresų etiketės galima spausdinti tiesiai iš Office programų.
  • Skirta spausdinti ir gaminti visus dažniausiai naudojamus brūkšninius ir QR kodus, specialius ženklus ir paveikslėlius su 300 dpi raiška.

Tiekiama:

Su jungtimi prie tinklo, USB laidu, programinės įrangos CD, pradiniu etikečių ritinėliu 28×89 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį