Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480 4-5 mm

Prekės Nr.: 085482 4-5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šrifto dydžiui (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka šrifto dydžiui 4 mm - 5 mm
    Išėma plieninių spaudų tvirtinimui 8×39 mm
    Produkto rūšis Rankinio smūginio spaudo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085482 4-5
    EAN / GTIN 5022044024106
    Gamintojo numeris H8039

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį