Keičiamų skaičių ir raidžių spaudai rinkinys, standartinis šriftas 0 − 9 ir A − Z 2,5 mm

Prekės Nr.: 085480 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šrifto aukštis 2,5 mm
    Antspaudo laikiklio ilgis 29 mm
    spaudų ilgis 19,05 mm
    spaudų plotis 2,5 mm
    spaudų aukštis 6,4 mm
    naudojamos spaudų rūšys 12
    Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085480 2,5
    EAN / GTIN 5022044020146
    Gamintojo numeris TPFH025

    Aprašymas

    Modelis:

    Ypač tikslus įspaudimo mechanizmas greitam ir racionaliam ženklinimui keliomis raidėmis ir skaičiais tuo pat metu.

    Paskirtis:

    Skirta žymėti medžiagoms (pvz.: duomenų skydelių, įrankių, staklių dalių ir pan.), kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

    Tiekiama:

    100 spaudų rūšių, 12 tarpų elementų (šrifto aukštis 5 mm: 6 vnt.), 1 pincetas, 1 šešiabriaunis raktas, 1 laikiklis plastikinėje dėžutėje.

    Atsarginė dalis:

    Kitokius spaudus galima užsisakyti Nr. 085481, nurodant pageidaujamą šrifto dydį / tipą (pvz.: Nr. 085481 dyd. 3/E).