Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Veidrodinis šriftas A - Z, & 6 mm

Prekės Nr.: 085440 6
Rinkinio kaina 27 vnt. (4,69 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 70 mm
    Šrifto aukštis 6 mm
    Koto storis 9,5
    Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085440 6
    EAN / GTIN 5022044007635
    Gamintojo numeris PR27060

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininiu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.
    Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.
    Veidrodinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas ant detalės matomas sukeista puse (formų gamyba).

    Paskirtis:

    Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

    Atsarginė dalis:

    Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

    Pastaba:

    Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., antspaudų su įmonės logotipu.