Žymeklis tūbelėje INOX W

Prekės Nr.: 085178 W
(11,06 € / 100 Millilitre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,53 € / vnt.
    (11,06 € / 100 Millilitre)
  • Nuo10vnt.
    4,61 € / vnt.
    (9,22 € / 100 Millilitre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rašiklio spalva balta
    atsparus temperatūrai iki 200 °C
    su UV filtru taip
    atsparus vandeniui taip
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
    Produkto rūšis Dažų žymeklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085178 W
    EAN / GTIN 048615971605
    Gamintojo numeris 97160

    Aprašymas

    Modelis:

    Žymeklis tūbelėje su 3 mm plieniniu kūginiu galiuku. Klampūs dažai. Atsparus karščiui iki 200 °C.

    Paskirtis:

    Puikiai tinka žymėti nerūdijantį plieną ir lydinius. Mažas chlorido ir halogeno kiekis. Atsparus oro,vandens ir UV poveikiui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį