Dažų žymeklis, Žymeklio spalva: R

Prekės Nr.: 085159 R
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
869 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rašiklio spalva raudona
Temperatūrų sritis −20 °C - 50 °C
atsparus temperatūrai iki 100 °C
greitai džiūsta taip
atsparus vandeniui taip
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085159 R
EAN / GTIN 4062406229399
Gamintojo numeris 085159 R

Aprašymas

Modelis:

Greitai džiūstantys, įbrėžimams atsparūs ir patvarūs dažai užtikrina greitą tolesnį apdirbimą ir sumažina nenaudingą prastovos laiką. Be to, dažų sudėtyje nėra ksileno ir dėl to jie nekenksmingi sveikatai.
Stabilus, vidutinio dydžio apvalus smaigalys atsparus dilimui, todėl yra ypač tvirtas

Paskirtis:

Ženklinimas atsparus iki 100 °C (212 °F) temperatūrai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį