Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15 R

Prekės Nr.: 085154 R
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Dura Ink 15
maksimalus žymėjimo storis 3 mm
minimalus žymėjimo storis 1,5 mm
Rašiklio spalva raudona
keičiamas dangtelis taip
atsparus vandeniui taip
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085154 R
EAN / GTIN 048615960227
Gamintojo numeris 096022

Aprašymas

Modelis:

Dura-Ink® 15 su apvaliu galiuku, žymėjimo storis 1,5 − 3 mm.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų, pvz.: metalo, plastiko, medienos ir pan. ženklinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį