Permanentinis žymeklis BL

Prekės Nr.: 085133 BL
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
985 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding 3300
maksimalus žymėjimo storis 5 mm
minimalus žymėjimo storis 1 mm
Rašiklio spalva juoda
greitai džiūsta taip
atsparus vandeniui taip
galima papildyti taip
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085133 BL
EAN / GTIN 4004764010196
Gamintojo numeris 4-3300-001 SCHWARZ

Aprašymas

Modelis:

edding 3300, pleišto formos galiukas, žymėjimo storis apie 1 − 5 mm.

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį