Permanentinis žymeklis B

Prekės Nr.: 085131 B
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding retract 11
maksimalus žymėjimo storis 3 mm
minimalus žymėjimo storis 1,5 mm
Rašiklio spalva mėlyna
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085131 B
EAN / GTIN 4004764869527
Gamintojo numeris 4-11003

Aprašymas

Modelis:

edding retract 11, apvalus galiukas, žymėjimo storis apie 1,5− 3 mm. Valdymas viena ranka.

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį