Pramoninių kreidų rinkinys 12 vnt. W

Prekės Nr.: 085022 W
Rinkinio kaina 12 vnt. (0,55 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
783 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žymeklio spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 90 mm
Plotis 12 mm
Aukštis 12 mm
Turinys 12
Rašiklio spalva baltas
Pakuotės aukštis 2,5 mm
Pakuotės ilgis 11,1 mm
Pakuotės plotis 2,5 mm
Produkto rūšis Žymėjimo kreida

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085022 W
EAN / GTIN 13660447100202

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės balta kreida popierinėje dėžutėje. 12 dalių rinkinys popierinėje dėžutėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį