Sugeriantys kilimėliai, 0,4×30 m OIL

Prekės Nr.: 084390 OIL
Rinkinio kaina 2 vnt. (13,04 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva ruda
maksimalus sugėrimo kiekis 103 l
Panaudojimo sritys OIL
Komplektas vnt. / dėžutėje 2
Produkto rūšis Kilimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084390 OIL
EAN / GTIN 2050001710741
Gamintojo numeris WM311

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Gerai sugeriantys kilimėliai iš trigubos medžiagos ir vienos sandarios, neslystančios plėvelės. Idealiai tinka tiesti gamybos patalpų praėjimuose ir aplink stakles. Sugerti skysčiai saugiai sulaikomi pluošto viduje. 100% grindų apsauga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį