Voleliai, 0,075×1,2 m OIL

Prekės Nr.: 084385 OIL
Rinkinio kaina 20 vnt. (5,98 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
maksimalus sugėrimo kiekis 80 l
Panaudojimo sritys OIL
Komplektas vnt. / dėžutėje 20
Produkto rūšis Voleliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084385 OIL
EAN / GTIN 2050001710680
Gamintojo numeris BS1

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Idealiai sulaiko arba sugeria skysčius pratekėjimo vietose arba siaurose patalpose. Skysčiai saugiai sulaikomi.
Karšiniu užpildyti voleliai ir pagalvėlės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį