Neaustinės medžiagos ritinys 0,14×15 m OIL

Prekės Nr.: 084382 OIL
(15,10 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva balta
maksimalus sugėrimo kiekis 24 l
Panaudojimo sritys OIL
Komplektas vnt. / dėžutėje 1
Produkto rūšis Tvarsčių vilna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084382 OIL
EAN / GTIN 2050001710666
Gamintojo numeris WR224

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Rulonai iš tvirtos, trigubos medžiagos ir 100% nesiveliantys. Rulonas triskart sulenkiamas (13 / 14 / 13 cm išilgai perforuotas) ir transportuojamas kartoninėje dėžutėje. Skersinis perforavimas kas 50 cm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį