Avarinis rinkinys lagamine, Panaudojimo sritys: OIL

Prekės Nr.: 084379 OIL
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Produkto rūšis Avarinis rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084379 OIL
EAN / GTIN 4260589111368
Gamintojo numeris KBE1

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga, puikiai sugerianti alyvą ir chemikalus (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Iš neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį.
Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Avarinis rinkinys nuotėkų šalinimui, galima sugerti 75 l.
Skubios pagalbos rinkinys tik angliavandeniliams.

Tiekiama:

Plastikinis lagaminas su dangčiu ir ištraukiama rankena, 35 First šluostės HW 40 × 50 cm, 3 siurbimo žarnos ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 siurbimo žarna ⌀ 7 cm × 3 m, 2 pagalvės 40 × 40 cm, 10 valymo šluosčių, 3 atliekų maišai, 1 pora pirštinių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį