Neaustinės medžiagos ritinys 0,4×40 m, Panaudojimo sritys: UNI

Prekės Nr.: 084377 UNI
Rinkinio kaina 2 vnt. (7,31 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Einsatzgebiet Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Couleur gris
Capacité d'absorption max. 162 l
Utilisation UNI
Qté livrée Unité/Carton 2
Type de produit Feutre

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084377 UNI
EAN / GTIN 2050001710635
Gamintojo numeris GR212

Aprašymas

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Rouleaux, perforations transversales tous les 50 cm.
Chiffons et rouleaux indéchirables, renforcés et double couche pour utilisations lourdes. Peuvent également être utilisés sur les sols. Non pelucheux.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį