Neaustinės medžiagos servetėlės, 0,4×0,5 m 100 vnt., Panaudojimo sritys: OIL

Prekės Nr.: 084375 OIL
Rinkinio kaina 100 vnt. (7,00 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
maksimalus sugėrimo kiekis 101 l
Panaudojimo sritys OIL
Komplektas vnt. / dėžutėje 100
Produkto rūšis Tvarsčių vilna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Gamintojo numeris BP211

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Atskiros servetėlės, vidurys perforuotas.
Servetėlės ir rulonai neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros, itin gerai sugeriantys. Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį