Techninės priežiūros įrenginys 1000

Prekės Nr.: 084372 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Medžiaga V2a kokybė 1.4301
    Plotis 270 mm
    Aukštis 440 mm
    Gylis 152 mm
    Svoris 15 kg
    Produkto rūšis Aušinimo sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 084372 1000
    EAN / GTIN 4037728819986

    Aprašymas

    Modelis:

    Naudojant ARIANA techninės priežiūros sistemą R-1000, emulsijos ar tirpalai yra optimaliai išvalomi ir prižiūrimi gamybos proceso metu. Šlapiojo pjovimo staklių aušinimo alyva gali būti itin užteršti. Išoriškai įvedamos hidraulinės alyvos ir tepalai nusėda ant emulsijos paviršiaus ir užkerta kelią gyvybiškai svarbiems deguonies mainams didelėmis koncentracijomis. Sąveikaujant su plaukiojančiomis ir nusėdusiomis kietosiomis medžiagomis, sukuriama ideali dirva bakterijoms ir grybams, kurie skaido aušinimo alyvą. Nuolatinė techninė priežiūra reguliariai pašalinant šį užterštumą žymiai pailgina aušinimo alyvos tarnavimo laiką ir sumažina utilizavimo išlaidas.

    Privalumai:

    • Alyvų ir kietųjų medžiagų pašalinimas tuo pačiu metu.
    • Automatiškai veikia apėjimo procese be personalo įsikišimo.
    • Venkite kvapų ir infekcijos rizikos.
    • Alyvos ir įrankių tarnavimo laiko pailginimas.
    • Utilizavimo išlaidų mažinimas.

    Funkcija:

    ARIANA priežiūros sistema R-1000 iš emulsijos paviršiaus siurbia alyvų ir kietųjų medžiagų mišinį. Šis mišinys skaidomas priežiūros sistemoje, išvalyta emulsija grąžinama į stakles, o atskirta alyva siunčiama į atskirą konteinerį. Emulsija ir alyva atskiriami tausojant, kad emulsija nebūtų sugadinta. Atskiriama ir pašalinama iki 97% plaukiojančių ir susidariusių alyvų. Emulsijos valymas atliekamas automatizuotai, kol staklės įjungtos. Nėra jokių prastovų. Išcentrinis siurblys tiekia 80 - 350 litrų, atsižvelgiant į nustatymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį