Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas HPC VEG, Turinys: 200l

Prekės Nr.: 084265 200

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Statinė
Talpa 200 l
Spalva geltonai ruda
Kinematinė klampa 77 mm2/s
Laikymo temperatūra 5 °C - 40 °C
Produkto rūšis Aušinimo-tepimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084265 200
Gamintojo numeris 289084265200

Aprašymas

Modelis:

Esterio pagrindo HPC aušinančio tepalo koncentratas, skirtas vidiniam aušinimui (IKZ) ir aukštam slėgiui, be aminų. Užtikrina staklių ir apžiūros langelių švarą.
Aušinantis tepalas be chloro ir boro rūgšties atitinka aukštus reikalavimus. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

Privalumai:

Koncentratai saugo nuo rūdžių, tausoja laką ir yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų, nedirgina odos.
Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.

Paskirtis:

Universaliai tinka visiems pjovimo darbams (sukimui, frezavimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui, šlifavimui). Būtini apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas. Įprastas maišymo santykis 1: 20, itin kietoms medžiagoms ir nerūdijančiajam plienui maišymo santykis nuo 1: 10 iki 1: 15.

Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą. Jos optimaliai suderintos su kitais Jokisch produktais (jokių lipnių likučių) ir gali būti naudojamos kaip hidraulinė ir transmisinė alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį