Aukštos kokybės aušinimo alyvos koncentratas Plus 20 l

Prekės Nr.: 084243 20
(12,50 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Talpa 20 l
Spalva šviesiai rud.
Forma skyst.
Tirpumas vandenyje emulsin.
Kinematinė klampa 93 mm2/s
Laikymo temperatūra 5 °C - 40 °C
pH vertė 8,9
Produkto rūšis Aušinimo-tepimo priemonė
Refraktometro vertė 1

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084243 20
EAN / GTIN 2050002070264

Aprašymas

Modelis:

Aušinantis tepalas be chloro ir boro rūgšties atitinka aukštus reikalavimus. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei; net prie didelės apkrovos ant pjovimo įrankio išlieka molekulinio storio sluoksnis.
Aukštos kokybės aušinimo tepimo koncentratas Plus savo sudėtyje turi mineralinės alyvos, be boro ir aminų, jį galima maišyti su vandeniu. Šis koncentratas specialiai sukurtas sudėtingam aliuminio ir plieno lydinių apdirbimo užduotims. Spalvotųjų metalų apdirbimas turėtų būti atliekamas tik po išankstinės patikros. Emulsijos su didelio našumo aušinimo tepimo koncentratu Plus užtikrina ilgą tarnavimo laiką, patikimą apsaugą nuo korozijos ir yra nekenksmingos odai. Galiojimo laikas – 12 mėnesių.

Privalumai:

Koncentratai saugo nuo rūdžių, tausoja laką ir yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų, nedirgina odos.

Pjovimo režimai:

  • Plieno ir plieno lydinių apdirbimas 6-10%
  • Aliuminio apdirbimas nuo 6%