Efektyvios pjovimo putos be chloro 0,4 l

Prekės Nr.: 084225 0,4
(42,63 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (l) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Smart Straw
Talpa 0,4 l
Spalva šviesiai geltona
Virimo taškas −24 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra 235 °C
Tirpumas vandenyje tirp.
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
Produkto rūšis Pjovimo alyva / šlifavimo alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084225 0,4
EAN / GTIN 2050001660800
Gamintojo numeris 242084225400

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).

Privalumai:

Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.

Paskirtis:

Universali pjovimui (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei formos keitimui. Būtina apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan. Idealiai tinka spalvotiesiems metalams.
Gerai kimbančios pjovimo alyvos putos, skirtos užtepti ant apdirbamo paviršiaus. Sudėtyje nėra sieros ir mineralinės alyvos, galima tiksliai dozuoti ir nuplauti vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį