{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Purškiklis | |
Purškimo antgalis | Standartas | |
Talpa | 0,3 l | |
Spalva | šviesiai geltona | |
Virimo taškas | −44 °C | |
Užsiliepsnojimo temperatūra | 365 °C | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna | |
Produkto rūšis | Pjovimo alyva / šlifavimo alyva |
Produkto numeris | 084220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000966149 | |
Gamintojo numeris | 5508422300 |