Efektyvi pjovimo alyva be chloro Alpha 93 5 l

Prekės Nr.: 084210 5
(25,60 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Talpa 5 l
Spalva gintaro spalvos
Užsiliepsnoj. temperat. > 180 °C
Kinematinė klampa 30 mm2/s
Laikymo temperatūra 5 °C - 40 °C
Produkto rūšis Pjovimo alyva / šlifavimo alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Gamintojo numeris 31084215000

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).
Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

Privalumai:

Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.

Paskirtis:

Universali pjovimui (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei formos keitimui. Būtina apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan. Idealiai tinka spalvotiesiems metalams.
Tinka ir tepimui mažais kiekiais, nes sudėtyje nėra mineralinės alyvos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį