{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Purškimo butelis | |
Talpa | 0,25 l | |
Spalva | gelsva | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | > 180 °C | |
Užsiliepsnojimo temperatūra | 325 °C | |
Kinematinė klampa | 57 mm2/s | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 40 °C | |
Produkto rūšis | Pjovimo alyva / šlifavimo alyva |
Produkto numeris | 084205 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001770301 | |
Gamintojo numeris | 70084205250 |