PVC lipni juosta 50X33

Prekės Nr.: 083793 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 826 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,11 N/mm
Tamprumas 120 %
Stipris tempiant 1,67 N/mm
Ypatybė puikiai priglunda
Paskirtis Sandarinimas; Priklijavimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Klijavimas
atsparus temperatūrai iki 40 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva oranžinis
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083793 50X33
EAN / GTIN 4062406242411
Gamintojo numeris 083793 50X33

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Glotni PVC apsauginė juosta iš lanksčios minkštos PVC plėvelės.
Glotniems paviršiams, pvz., medienai, aliuminiui arba stiklui.
Galima naudoti iki 3 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį