{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Klijai | natūralus kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,11 N/mm | |
Tamprumas | 120 % | |
Stipris tempiant | 1,67 N/mm | |
Ypatybė | puikiai priglunda | |
Paskirtis | Sandarinimas; Priklijavimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Klijavimas | |
atsparus temperatūrai iki | 40 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Spalva | balti | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,13 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083791 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242398 | |
Gamintojo numeris | 083791 50X33 |