VHB™ lipni juosta 19X8

Prekės Nr.: 083782 19X8
(5,30 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

USP1 VHB™
USP2 juoda
Gamintojo pavadinimas 5962F
Lipnios juostos rūšis dvipusis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 5,5 N/mm
Tamprumas 300 %
Ypatybė puikiai priglunda; slopinant.; atsparus drėgmei
Paskirtis Sandarinimas; Pritvirtinimas; Maskavimas; Montavimas
atsparus temperatūrai iki 120 °C - 150 °C
Dangalo medžiaga Popierius
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva pilkas
Ilgis 8 m
Plotis 19 mm
Storis 1,6 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083782 19X8
EAN / GTIN 4054596308619
Gamintojo numeris 7100223836

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės lipni juosta iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.
3M™ 5952 užtikrina visos linijos patikimumą. Tai užtikrina optimalų prisitaikymą prie paviršių. Ši savybė leidžia per visą plotą sujungti tiek plonus, tiek struktūrinius paviršius be įtempimo.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį