{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LSE-110WF | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 4,4 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 90 °C | |
Dangalo medžiaga | Silikonizuota PE plėvelė | |
Laikymo temperatūra | 16 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 40 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 18 mėnuo | |
Spalva | balti | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 12 mm | |
Storis | 1,1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083781 12X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766396 | |
Gamintojo numeris | 7100143324 |