{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 4411B | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Jonomerų nešiklis | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 1,34 N/mm | |
Tamprumas | 450 % | |
Stipris tempiant | 0,19 N/mm | |
Ypatybė | atsparus drėgmei; su UV filtru; puikiai priglunda; atspari oro sąlygoms | |
Paskirtis | Sandarinimas; Sandarinimas | |
atsparus temperatūrai iki | 90 °C - 150 °C | |
Yra pamušalas | taip | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 38 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 30 % - 70 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | juodas | |
Ilgis | 5,5 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Gamintojo numeris | 7100137163 |