{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Manufacturer's designation | 4411N | |
Type of adhesive tape | vienpusė | |
Backing material | Jonomerinė plėvelė | |
Adhesive | Akrilatas | |
Adhesive strength on steel | 1.34 N/mm | |
Tamprumas | 547 % | |
Tensile strength | 0.22 N/mm | |
Special features | atsparus drėgmei; su UV filtru; puikiai priglunda; atspari oro sąlygoms | |
Application | Sandarinimas; Sandarinimas | |
temperature-resistant up to | 90 °C - 150 °C | |
Liner present | taip | |
Storage temperature | 15 °C - 38 °C | |
Storage humidity | 30 % - 70 % | |
“Best before” date | 12 mo | |
Colour | skaidri | |
Length | 5.5 m | |
Plotis | 50 mm | |
Thickness | 1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris |
083770 50X5,5
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4054596382770
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
7100137182
Kopijuoti |
|
Gamintojas | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |