Plona maskavimo juosta natur, Plotis × ilgis (mm×m): 24X50

Prekės Nr.: 083769 24X50
Rinkinio kaina 9 vnt. (0,04 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 894 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Lygi lipnioji juosta
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,32 N/mm
Tamprumas 10 %
Stipris tempiant 3 N/mm
Paskirtis Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Priklijavimas
atsparus temperatūrai iki 60 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva natūr.
Ilgis 50 m
Plotis 24 mm
Storis 0,14 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 9
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083769 24X50
EAN / GTIN 4062406242244
Gamintojo numeris 083769 24X50

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Lengvai maskuojanti, patikimai prilimpanti juosta trumpalaikiams maskavimo darbams ant lygių paviršių patalpoje. Atsparus karščiui iki 60°C.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį