Ribojimo juosta, raudonai balta, Plotis × ilgis (mm×m): 70X100

Prekės Nr.: 083760 70X100
(0,05 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 625 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 100 m
Plotis 70 mm
Storis 33 µm
Produkto rūšis Ribojimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083760 70X100
EAN / GTIN 4046719779529
Gamintojo numeris 7000062582

Aprašymas

Modelis:

Nelipni signalinė juosta iš tvirtos polietileno plėvelės.

Paskirtis:

Apriboti pavojingoms vietoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį