Susegimo priemonių TEXTIE komplektas, 10 vnt., Tipas: B

Prekės Nr.: 083745 B
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,47 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Ilgis 0,2 m
Plotis 12,5 mm
Komplekto sudėtis 10
Tipas B
Daugkartinio naudojimo taip
Produkto rūšis Kibios jungtys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083745 B
EAN / GTIN 4031026271767
Gamintojo numeris 130-00018
Gamintojas HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Germany, www.hellermanntyton.de

Aprašymas

Modelis:

EXTIE M serijos susegimo priemonės. Greitas ir paprastas rankinis darbas. Be atliekų. Galima daug kartų naudoti pakartotinai. Minkšta, nesukelianti korozijos medžiaga. Tinka žymėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį