Kabelių sąvaržų rinkinys, iš aukštos kokybės plieno 7,9 mm

Prekės Nr.: 083710 7,9
Rinkinio kaina 50 vnt. (1,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 150 mm
Ilgis 500 mm
Plotis 7,9 mm
Medžiaga Aukštos kokybės plienas
Temperatūros ribos −80 °C - 538 °C
Vienetų skaičius 50
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Gamintojo numeris 111-94208

Aprašymas

Modelis:

Atspari korozijai ir antimagnetinė kabelių sąvarža iš nerūdijančiojo plieno. Labai atspari chemikalams. Juostos galas išsišakojęs.

Paskirtis:

Montuojama replėmis arba rankomis rišant ir tvirtinant kabelius, laidus ir žarnas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį