Kabelių sąvaržų rinkinys T-Tie, juodos 3,5 mm

Prekės Nr.: 083705 3,5
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,05 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 621 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 50 mm
Ilgis 150 mm
Plotis 3,5 mm
Medžiaga Poliamidas 6.6
Spalva juoda
Temperatūros ribos −40 °C - 85 °C
Vienetų skaičius 100
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Gamintojo numeris 138-00044

Aprašymas

Modelis:

Tvirti kabelių rišikliai, pagaminti iš poliamido 6.6, iš vidaus dantyti.

Paskirtis:

Montuojama replėmis arba rankomis rišant ir tvirtinant kabelius, laidus ir žarnas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį