Kabelių sąvaržų rinkinys T-Tie, juodos, 100 vnt., Plotis: 2,5mm

Prekės Nr.: 083705 2,5
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,02 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
825 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 22 mm
Ilgis 100 mm
Plotis 2,5 mm
Medžiaga Poliamidas 6.6
Spalva juoda
Temperatūros ribos −40 °C - 85 °C
Vienetų skaičius 100
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Gamintojo numeris 138-00000
Manufacturer HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Germany, www.hellermanntyton.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirti kabelių rišikliai, pagaminti iš poliamido 6.6, iš vidaus dantyti.

Paskirtis:

Montuojama replėmis arba rankomis rišant ir tvirtinant kabelius, laidus ir žarnas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį