Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ3540

Prekės Nr.: 083697 SJ3540
(12,06 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ3540
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Sintetinis kaučiukas
Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
atsparus temperatūrai iki −30 °C - 70 °C
Pritaikymo sritys Vidus
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva juodi
Ilgis 45,7 m
Plotis 25 mm
Storis 5,7 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Gamintojo numeris 7100108749

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį