Universali sukabinimo ir kilpinė juosta, Tipas: SJ352

Prekės Nr.: 083691 SJ352
Price per 1 vnt. (11,52 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ352B
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Sintetinis kaučiukas
Kiekis pakartotinai užrakinama 5 000
atsparus temperatūrai iki 50 °C - 90 °C
Pritaikymo sritys Vidus
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva juoda
Ilgis 1,25 m
Plotis 25 mm
Storis 3,6 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083691 SJ352
EAN / GTIN 4054596306424
Gamintojo numeris 7100123266
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
Universali sukabinimo ir kilpinė juosta. Suklijavus sukabinimo ir kilpinę juostą sukuriamas stabilus ir tvirtas slėginis užraktas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį